Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717779
EAN/GTIN:
     4317784717779
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
21 mm
Höhe:
19 mm
Gewinde:
M6
Gewindehöhe:
5 mm
Haftkraft:
28 N
Gewicht:
50 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717779
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34710020, Magnet, Topf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,61*
Lager 4012
122
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,82*
8 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,85*
3 Tage
122
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,98*
4 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.