Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 35,0x30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 35,0x30mm FORTIS
Topfmagnet 35,0x30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717755
EAN/GTIN:
     4317784717755
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Topfmagnet mit Innengewinde

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Höhe:
30 mm
Gewinde:
M6
Gewindehöhe:
9 mm
Haftkraft:
115 N
Gewicht:
215 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717755
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34710035, Magnet, Topf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
10
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,48*
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,70*
9 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,79*
5 Tage
75
1
€ 4,79*
ab € 9,02*
€ 12,98*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.