Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717748
EAN/GTIN:
     4317784717748
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Höhe:
43 mm
Gewinde:
M12
Gewindehöhe:
13 mm
Haftkraft:
400 N
Gewicht:
1080 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717748
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34710065, Magnet, Topf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
€ 6,90*
ab € 36,34*
€ 47,60*
8 Tage
33
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 47,86*
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 48,34*
3 Tage
33
€ 7,90*
ab € 37,95*
€ 49,39*
4 Tage
68
€ 4,30*
ab € 37,52*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.