Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M12 AMF
TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M12 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-635006
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381806
EAN/GTIN:
     4020772381806
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
TWINNUT ohne Bund

Ausführung: Schnellspannmutter mit harter Trennsperre.

Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Anwendung: Schnellmontage. Überwindet lange oder beschädigte Gewindestangen durch einfaches Darüberschieben.

Hinweis: Nach dem Zusammendrücken reicht eine 1/4- bis 1/2-Umdrehung zum Kontern.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Höhe:
12 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Maß E:
21 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
381806
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schnellspannmutter amf, schnellspannmutter, schnellspannmutter m12, 33850010, Hülse, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 26,79*
€ 34,60*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 34,64*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 35,53*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 27,26*
€ 36,01*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.