Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner 6847V vertikal Größe 4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussspanner 6847V vertikal Größe 4 AMF
Verschlussspanner 6847V vertikal Größe 4 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-635056
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94771
EAN/GTIN:
     4020772094775
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner vertikal
Verschlussspanner, vertikal

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Nieten aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.

Lieferumfang: Spanner mit Gegenhalter.

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

Weitere Informationen:
Größe:
4
Spannkraft:
7 kN
Gewicht:
0,81 kg
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
94771
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 34080050, Schnellspanner
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
88
€ 6,90*
ab € 35,06*
€ 42,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,09*
€ 42,71*
2 Tage
92
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 43,65*
4 Tage
88
€ 4,30*
ab € 35,57*
€ 44,24*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.