Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Messing Nr.45 30mm ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Messing Nr.45 30mm ABUS
Vorhangschloss Messing Nr.45 30mm ABUS
Artikel-Nr.:
     4012-635069
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80611
EAN/GTIN:
     4003318806117
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhangschloss 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Verschiedenschließend.

Weitere Informationen:
Abmessung:
30 mm
Schlüsselanzahl:
2
Herstellerartikelnummer:
80611
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 75040031, ABUS, Messing-Vorhangschloss, Vorhangschloß, Vorhangschlößer, Vorhangschlösser
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
155
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,26*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,41*
3 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 4,92*
€ 6,67*
2 Tage
155
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.