Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 179NXL-7/265 265-teilig HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 179NXL-7/265 265-teilig HAZET
Werkstattwagen 179NXL-7/265 265-teilig HAZET
Artikel-Nr.:
     4012-635141
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-7/265
EAN/GTIN:
     4000896215201
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkstattwagen
Werkstattwagen Typ 179NXL-7, mit 265-teiligem Sortiment

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 77; 2 x 162 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.

Lieferumfang:
11 Werkstattwagen Typ 179NXL-7, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 77; 2 x 162 mm hoch)
1 Werkzeugmodul Schraubendreher 57-teilig bestehend aus:
2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
5 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2; 3
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Schlitz und Kreuzschlitz, 7-teilig
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Innensechskant, 7-teilig
4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Spannungsprüfer
1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig, 1,5-10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX®, 8-teilig
1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 45-teilig bestehend aus:
8 Doppelmaulschlüssel gerade 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
12 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
8 Doppelringschlüssel gekröpft 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge 138-teilig bestehend aus:
1 Umschaltknarre 1/4"
9 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Innensechskant 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Außen-TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
7 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Bithalter 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Umschaltknarre 3/8"
12 Steckschlüssel-Einsätze 3/8" Innensechskant 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 Verlängerung 3/8" 74; 150; 254 mm
1 Kardangelenk 3/8"
1 Reduzierstück von 3/8" auf 1/4"
1 Umschaltknarre 1/2"
20 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" Innensechskant 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" Innen-TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
5 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50; 55
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
1 Reduzierstück von 1/2" auf 3/8"
1 Reduzierstück von 3/4" auf 1/2"
1 Universalzange 50 mm
1 Kraft-Seitenschneider
1 Flachrund-Zange
1 Kombizange
1 Bit-Sortiment 51-teilig
1 Spiralbohrer-Satz 25-teilig 1-13 mm um 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
959 mm
Gesamtbreite:
518 mm
Gesamthöhe:
1020 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
696 mm
Schubfachtiefe:
81/166 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Gewicht:
128 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
179NXL-7/265
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, bit-satz hazet, bit satz, 63097265
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 89,00*
ab € 3.033,56*
€ 3.118,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.082,80*
€ 3.168,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.101,63*
€ 3.191,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3.125,04*
€ 3.210,79*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 3.128,30*
€ 3.214,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,08*
€ 3.824,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.201,48*
€ 3.809,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,04*
€ 3.747,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,30*
€ 3.722,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.