Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 179N-8 1040x817x502mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 179N-8 1040x817x502mm HAZET
Werkstattwagen 179N-8 1040x817x502mm HAZET
Artikel-Nr.:
     4012-635145
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-8
EAN/GTIN:
     4000896214587
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Werksattwagen Typ 179N-7, 7 Schubladen, Kunststoff-Arbeitsfläche

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.



Mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (7 x 77; 1 x 162 mm hoch). Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
785 x 518 x 1020 mm
Länge:
785 mm
Breite:
518 mm
Höhe:
1020 mm
Schubladenanzahl:
8
Schubfachlänge:
522 mm
Schubfachtiefe:
80/165 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
25 kg
Tragkraft statisch:
540 kg
Gewicht ca.:
90 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
179N-8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 63081798, System-Arbeitsplatz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
3
€ 89,00*
ab € 899,62*
€ 952,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,20*
€ 973,50*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 960,93*
€ 1.013,94*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 987,90*
€ 1.041,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 986,75*
€ 1.044,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,94*
€ 1.206,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,54*
€ 1.198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,55*
€ 1.175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,62*
€ 1.157,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,93*
€ 1.143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.