Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635196 Herst.-Nr.: 40523 EAN/GTIN: 4010995405236 |
| |
|
| | |
| Elektrikerwerkzeug-Satz, 80-teilig Satzinhalt: 1 Kunststoffkoffer 4 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric Außensechskant 5,5; 7; 8; 10 mm 4 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus SL/PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus SL/PZ 1; 2 2 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Kreuzschlitz PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Schraubendreher SoftFinish® Schlitz 12,0 mm 1 Schaltschrankschlüssel Kreuzschlitz PH 2; Außenvierkant 5-8 mm; Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5, Schlitz 7,0 mm 1 Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig 1,5-10 mm 1 Bit-Satz 1/4", 31-teilig 2 VDE-Seitenscheider, 180; 200 mm 1 Feinmechaniker-Seitenschneider 125 mm 1 VDE-Wasserpumpenzange, 250 mm, 10 Zoll 1 VDE-Kombizange 180 mm 1 VDE-Flachrundzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Flachrundzange, gebogen, 200 mm 1 VDE-Installationszange, 170 mm 1 Automatische Abisolierzange, 0,2-6,0 mm² 1 Abmantelungswerkzeug, 4,0-28 mm 1 Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14-16 mm² 1 Spannungsprüfer, 1-polig, berührungslos 1 Spannungsprüfer, 1-polig 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m 1 Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 80-teilig | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 40523 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha werkzeugmodul, modul werkzeuge, werkzeugtasche schwarz, 616D0005, Elektriker-Werkzeug-Satz, Elektriker-Werkzeug-Set, Werkzeug-Satz, Werkzeug-Set |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 541,02* | € 562,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 546,44* | € 571,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 554,05* | € 578,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 565,85* | € 591,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 570,66* | € 596,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|