| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635272 Herst.-Nr.: 4250101149702 EAN/GTIN: 4250101149702 |
| |
|
| | |
| Auffangwannen aus Kunststoff Großer Sicherheitsstandard Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Lagerung und Transport von 200-l-Fässern. Hohe chemische Beständigkeit Geeignet bei Ölen, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Gefahrstoffen. Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar. Mobile Ausführung Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Einfahrtaschen Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne. unterfahrbar ohne Rost Fass ist im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 295 l | Maße BxTxH: | 1235x1235x275 mm | Gesamttraglast: | 950 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, 30108371, Auffangbehälter, Fass-Zubehör, Kunststoff, Kunststoff-Auffangpalette, Kunststoffbehälter, Kunststoffwanne, Palette, PE-AuffangpaletteAuffangpalette |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,19* | € 212,68* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,24* | € 213,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,87* | € 215,34* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,95* | € 216,48* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,97* | € 221,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|