Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 200-1 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-1 v
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-1 v
Artikel-Nr.:
     4012-635387
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462060951
EAN/GTIN:
     4052462060951
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 200-l-Fässer, verzinkt

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufendem 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 1 Fass à 200 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
max. Anzahl Fässer:
1x200 l
Maße LxBxH:
870x890x2110 mm
Wannenmaße LxBxH:
800x800x610 mm
Auffangvolumen:
203 l
Gewicht:
104 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 30101854, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne, Lochplattenwand, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,78*
€ 647,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,17*
€ 668,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,23*
€ 671,87*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,45*
€ 672,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,06*
€ 673,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,85*
€ 734,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,50*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.