Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 275 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 275 verzinkt
Kippbehälter EXPO 275 verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-635579
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462063846
EAN/GTIN:
     4052462063846
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter mit Abrollsystem

Mini- Bauform
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen
und umlaufenden Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rollensatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Volumen ca.:
0,275 m³
Maße LxBxH:
960x1210x540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, bauer kippbehälter verzinkt, kippwagen, bauer kippwagen, 30911517, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,10*
€ 721,20*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,91*
€ 721,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,45*
€ 741,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,83*
€ 742,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,79*
€ 747,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,71*
€ 844,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,59*
€ 805,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,98*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,01*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 162,67*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 123,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.