Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 700 l o.Entnahmeöffnung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 700 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 700 l o.Entnahmeöffnung grau
Artikel-Nr.:
     4012-635621
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     4052886361016
EAN/GTIN:
     4052886361016
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange

Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
Verschiedene Inhaltsgrößen
100–2200 l.


Zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
700 l
Maße LxBxH:
1340x990x960 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 700l, streugut behälter, streugut-behälter 700l, 30107289, Lagerbehälter, Streugutkiste, Streusalzkiste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,50*
€ 556,79*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,56*
€ 687,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,18*
€ 687,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,85*
€ 691,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,50*
€ 693,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,30*
€ 817,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,51*
€ 813,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,89*
€ 803,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 896,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.