| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635754 Herst.-Nr.: 4053569800457 EAN/GTIN: 4053569800457 |
| |
|
| | |
| Trockensauger
Leistungsstarker Industriesauger Geeignet für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben - von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln. Kompakte Bauform, große treppengängige Bockrollen. Edelstahl-Schmutzbehälter. Komfortable Schmutzbehälterabsenkung. Ergonomischer Schiebebügel. Hohe Qualitätsstandards Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator. Robustes, leichtgängiges Fahrwerk. Hohe Mobilität. Zyklonabschneider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial. Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm und Ritzendüse. Widerstandsfähiger Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran. Hohe Filterkraft für lange Standzeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | ECODust 1200 M | Spannung: | 230 V | Leistung: | 1200 W | Luftmenge max.: | 165 m³/h | Schmutzbehälter: | 25 l | Schutzart: | IP X4 | Maße: | 48x53x105 cm | Gewicht: | 25 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger, 30106329, Indutriesauger, Nasssauger, Reinigungsgerät, Sauger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,12* | € 1.489,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,36* | € 1.489,67* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.382,39* | € 1.585,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,84* | € 1.586,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.465,94* | € 1.663,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|