Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm
Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm
Artikel-Nr.:
     4012-635799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2452/7016
EAN/GTIN:
     4017976424521
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen

Robuste Ausführung
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau.
Zentralverschluss mit Zylinderschloss.
Arbeitsfläche Sandwich-Platte, 19 mm stark.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.
Ausführung
Mit 4 Schubladen und 1 Schrank.
Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Außenmaße LxBxH:
1080x590x915 mm
Ladefläche LxB:
985x590 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
62 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, 30206126, Kastenwagen, Schiebebügelwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,57*
€ 611,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,91*
€ 611,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,47*
€ 611,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 562,84*
€ 621,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,15*
€ 621,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,18*
€ 718,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,62*
€ 687,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,57*
€ 670,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,84*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,45*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.