Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch LIFT 2800BMP2800x800x740/1140 mm. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch LIFT 2800BMP2800x800x740/1140 mm. Lager
Arbeitstisch LIFT 2800BMP2800x800x740/1140 mm. Lager
Artikel-Nr.:
     4012-635914
Herst.-Nr.:
     4014641153854
EAN/GTIN:
     4014641153854
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schwere Werkbank
Arbeitstischsystem Lift, 2800 mm breit

Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung
Mit einem Hubbereich von 400 mm, verstellbar von 740 bis 1140 mm. Die Hubkraft pro Hubsäule beträgt 300 kg und gesamt bei bei flächenverteilter Last 600 kg.
Sichere Handhabung
Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum, um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen.
2-farbig pulverbeschichtet
Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Info: Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie Lift. Mehr Sicherheit, Gesundheit und mehr Wert.
BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte:
Hohe Lebensdauer.
Robust und widerstandsfähig.
Höchst belastbar.
Mehrfach abschleifbar.
Oberfläche geölt.
Weitere Informationen:
mit Arbeitsplatte:
Buche-Massivplatte (BMP)
Breite:
2800 mm
Höhenverstellung:
740–1140 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattentiefe:
800 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, ergonomische werkbank, 30945507, Arbeitsplatz, Ergonomischer, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Werkbank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.456,29*
€ 2.624,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.433,88*
€ 2.624,55*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.638,41*
€ 2.828,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.830,47*
€ 3.025,09*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.761,87*
€ 3.031,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,54*
€ 3.123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,41*
€ 3.092,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,44*
€ 2.993,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,06*
€ 2.940,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,29*
€ 2.922,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.151
ab € 13,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.003
ab € 29,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.000
ab € 18,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.001
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,007
ab € 41,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,004
ab € 26,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,005
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.