Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer V570 Modell 19V-KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Artikel-Nr.:
     4012-635961
Herst.-Nr.:
     4014641182984
EAN/GTIN:
     4014641182984
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer

Flexibel einsetzbar
Maße BxTxH: 570x615x575 mm.
2-farbig pulverbeschichtet
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau.

Weitere Informationen:
Typ:
19 V
Ausführung:
3 Schubladen: 3x120 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer lichtgrau 3 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, 30945591, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Arbeitstisch-Container, Arbeitstisch-Zubehör, Ergonomischer, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Schrank-Container, Werkbank, Werkbank-Container
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 486,18*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,34*
€ 486,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,20*
€ 514,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,56*
€ 552,09*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.