Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 400mm
Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 400mm
Artikel-Nr.:
     4012-636032
Herst.-Nr.:
     4014641200695
EAN/GTIN:
     4014641200695
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Systemaufbauten für Werkbänke mit 2000 mm Breite
Ausführung: Lochblechwand, Höhe 400 mm
Weitere Informationen:
RAL:
5012
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 31962751, Aufbaustütze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,95*
€ 110,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 110,83*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,10*
€ 114,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.