Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010
Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010
Artikel-Nr.:
     4012-636206
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059502
EAN/GTIN:
     7612269059502
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 200kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
250 mm
Nutzhöhe:
232,5 mm
Mantelhöhe:
226 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307386, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 219,06*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 219,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 219,74*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 221,46*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 227,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.