Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     4012-636569
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     4250450435570
EAN/GTIN:
     4250450435570
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug AH

Ideales Hilfsmittel
Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
Geschlossenes Aluminium Druckgussgehäuse
Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
Schnelles und sicheres Arbeiten
Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
Anwendung
Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C.
Ohne Gummihandgriff
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3200 kg
Standardhub:
1,5 m
Min. Bauhöhe:
445 mm
Hebelkraft:
34 daN
Anzahl Kettenstränge:
1
Kettengröße:
9x27 (Grad 100) mm
Gewicht mit Standardhub:
14,7 kg
Gewicht je Meter Merhub:
1,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, 30614981, Alu-Hebelzug, ALuminium-Hebelzug, Handhebelzug, Hebezug, Lasthebegerät, Zuggerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 480,66*
€ 512,29*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 474,66*
€ 533,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 472,99*
€ 533,85*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 480,28*
€ 538,57*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 497,83*
€ 560,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,84*
€ 635,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,61*
€ 592,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10249
ab € 30,71*
Zubehör
k.A.
306635
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.