Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiege m.Geländer 690mm L.H. 574mm L.W..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiege m.Geländer 690mm L.H. 574mm L.W..
Überstiege m.Geländer 690mm L.H. 574mm L.W..
Artikel-Nr.:
     4012-637465
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355923
EAN/GTIN:
     4003866559237
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 1000 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
lichte Höhe:
880 mm
Ausladung:
1620 mm
Neigung:
60 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstieg, 30655235, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.252,56*
€ 1.382,16*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.247,22*
€ 1.382,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.251,43*
€ 1.382,17*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.397,61*
€ 1.461,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.289,14*
€ 1.489,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,16*
€ 1.644,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,01*
€ 1.632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,38*
€ 1.571,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,88*
€ 1.530,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,56*
€ 1.490,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.