Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb1000mm
Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-637558
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355960
EAN/GTIN:
     4003866559602
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 1000 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
11
lichte Höhe:
2240 mm
Ausladung:
5427 mm
Neigung:
45 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstieg, 30655266, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,10*
€ 2.574,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.369,03*
€ 2.574,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.356,19*
€ 2.574,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.506,78*
€ 2.770,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.682,14*
€ 2.911,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,00*
€ 3.063,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.553,33*
€ 3.038,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.457,04*
€ 2.923,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.404,35*
€ 2.861,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.367,10*
€ 2.816,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.