Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.Geländer f. Überstieg Neig. 45 Grad 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2.Geländer f. Überstieg Neig. 45 Grad 4 Stufen
2.Geländer f. Überstieg Neig. 45 Grad 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-637559
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42355974
EAN/GTIN:
     4003866559749
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Geländer Überstieg
Handlauf (Überstieg)
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer für Überstieg 45°

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional, (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Weitere Informationen:
für Stufenanzahl:
4
Neigung:
45 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Handlauf für Überstieg, Leiternüberstieg Geländer, Überbrückung Geländer, Übersteig Handlauf, Überstieg Geländer, Überstieg Handlauf, Überstiegbrücke Geländer, überstieg geländer, 30655275, Geländer, Leiterzubehör, Sicherheitsgeländer, Treppengeländer, Überstieggeländer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,65*
€ 473,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,39*
€ 473,75*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 473,75*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,38*
€ 519,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,90*
€ 531,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.