Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm,Edelst. Gummirad,Platte,GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100mm,Edelst. Gummirad,Platte,GL
Bockrolle 100mm,Edelst. Gummirad,Platte,GL
Artikel-Nr.:
     4012-637786
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.B43.100
EAN/GTIN:
     4021885035525
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle a310.a85.100
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Hochwertiges Edelstahlgehäuse
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H110.B43.100
a:
100 mm
c:
30 mm
e:
127 mm
g:
95 x 80 mm
h:
80 x 60 mm
k:
9 mm
f:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
H110.B43.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, 30222014, Edelstahl-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,24*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,15*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,22*
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,51*
7 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.