Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X 230V
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X 230V
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X 230V
Artikel-Nr.:
     4012-638367
Hersteller:
     Brinkmann & Wecker
Herst.-Nr.:
     52250
EAN/GTIN:
     0662949037617
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

Dieses Schleifgerät ermöglicht den schnellen, präzisen und scharfen Spiralbohrer-Schliff. Es eignet sich für den Handwerker. Ideal für Autowerkstätten, Sanitär und Holzwerker.
Produkteigenschaften:
• Einfache Bohrer-Positionierung
• Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter
• Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
• Keine Spannzangen erforderlich
• Ausspitzen in einer Aufspannung
Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamantschleifring K 100 (montiert), Betriebsanleitung, Bedienungs-DVD, Nabenschlüssel

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Schleifbereich ca.:
2,5–13 mm
Spitzenwinkel:
118 und 135 °
Markenname:
Drill Doctor
Herstellername:
Brinkmann + Wecker GmbH
Herstellerartikelnummer:
52250
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, drill doctor bohrerschleifgerät, bohrerschleifmaschine, 02930105, Bohrer, Werkzeugschärfgerät, 4002930105, 2930105
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 178,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 179,03*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 185,74*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 186,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drill Doctor
DA31325GF-52202
ab € 34,87*
Zubehör
Drill Doctor
DA31320GF-52203
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.