|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-641830 Herst.-Nr.: 83950000 EAN/GTIN: 5701684465110 |
| |
|
|  |  |
 | Augenspülwandbox leer 4651 Ausführung: • Schützt vor Staub und Schmutz • Schnell und leicht zu öffnen • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung "Augenspüleinrichtung" • Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet Maße: H 280 mm x B 230 mm x T 110 mm Material: Polystyrol Weitere Informationen:  |  | Herstellerartikelnummer: | 4651 | Herstellername: | Plum Safety ApS | Markenname: | Plum | Ursprungsland: | Dänemark | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Plum Deutschland GmbH | Adresse/Postanschrift: | Mandelalleen 1, DK-5610 Assens | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@plum.dk |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 26,84* | € 34,98* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 26,87* | € 35,01* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 26,47* | € 35,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,05* | € 37,90* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,92* | € 38,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|