Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller-SET bestehend aus:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller-SET bestehend aus:
Schlauchaufroller-SET bestehend aus:
Artikel-Nr.:
     4012-646299
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43023
EAN/GTIN:
     9004853430237
  • Für Wasser (max. 130°C)
  • Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
  • Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
  • Dichtung: Viton
  • Arbeitsdruck max.: 200 bar
  • Schlauchdimension: 3/8' (9,5 x 17 mm)
  • Anschluss Eingang: IG 3/8'
  • Anschluss Ausgang: IG 3/8'
  • Einsatzgebiet:

    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
    - Betrieb von Druckluftwerkzeugen
    - Montagebetrieb
    - Hochdruckreinigung
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° rechts/links und 60 cm Schlauchzuleitung
Weitere Informationen:
ECODORA-Aufroller:
Robuste und kompakte ECODORA-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.<br/><br/>Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:<br/>- Fixiert oder schwenkbar<br/>- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien<br/>- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb<br/><br/>ECODORA Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:<br/><br/>- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem<br/>- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung<br/>- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen<br/>- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie<br/>- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen<br/>- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze<br/>- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze
Schlauchdurchmesser:
3/8 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
9,5 x 17 MMT
Schlauchlänge:
18 MTR
Max. Arbeitsdruck:
200 BAR
Anschluss Eingang:
IG 3/8'
Anschluss Ausgang:
IG 3/8'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 584,10*
€ 584,10*
Lager 4012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,67*
€ 648,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 581,70*
€ 662,82*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 710,95*
€ 802,37*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 700,28*
€ 871,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,67*
€ 677,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43140
ab € 522,77*
Ähnlich
ELMAG
43141
ab € 406,64*
Ähnlich
ELMAG
43142
ab € 587,58*
Ähnlich
ELMAG
43143
ab € 530,79*
Ähnlich
ELMAG
43144
ab € 586,57*
Ähnlich
ELMAG
43145
ab € 541,02*
Ähnlich
ELMAG
43147
ab € 615,21*
Ähnlich
ELMAG
43021
ab € 591,82*
Ähnlich
ELMAG
43146
ab € 457,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.