Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Artikel-Nr.:
     4012-646613
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44206
EAN/GTIN:
     9004853442063
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
  • Schutzklasse IP65
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Modelle PRC:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter<br/>- Kabellänge von bis zu 24 Meter<br/>- Elektrische Spannung 400 Volt<br/>- Aluminiumgehäuse
Achtung!:
Alle Modelle IP65 werden ohne Stecker aber inkl. 2 m Kabel an der Zuführseite geliefert!
Spannung:
400 VLT
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
17 MTR
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 WTT
Belastbarkeit abgerollt:
2200 WTT
Schutzklasse:
65 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,28*
€ 831,63*
€ 4,90*
ab € 772,55*
€ 862,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,71*
€ 870,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,02*
€ 1.009,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,19*
€ 1.091,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,63*
€ 989,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,99*
€ 978,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,18*
€ 920,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,28*
€ 885,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 526,71*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 683,36*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 506,52*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 478,94*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 676,23*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 506,87*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 725,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.