Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies-Bogen MX-SR 100x200mm, vfn A 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifvlies-Bogen MX-SR 100x200mm, vfn A 3M
Schleifvlies-Bogen MX-SR 100x200mm, vfn A 3M
Artikel-Nr.:
     4012-650044
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182456
EAN/GTIN:
     3134375378291
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vliesrolle MX-SR

• Korund
• Faservlies
• Schneidfreudige, flexible, vorperforierte Rolle mit wirtschaftlicher Handpadgröße
• Für Reinigungsarbeiten und zum Erzielen eines gleichmäßigen, feinen Finish

Lieferung: Ohne Wandhalter.

Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
sehr fein
Schleifbild:
320–360
Farbe:
violett
Vliesstücklänge:
200 mm
Vliesstückbreite:
100 mm
Anzahl Vliesstücke:
60
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100182456
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 41,13*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 34,26*
€ 41,36*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 35,18*
€ 42,75*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 35,70*
€ 43,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,25*
€ 44,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.