| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650084 Herst.-Nr.: 63642587694 EAN/GTIN: 3157625606296 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesrolle BEARTEX® • Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S) • Sehr hohe Standzeit • Elastische Konstruktion • Gleichmäßige netzartige Struktur • Wasserfest und lösungsmittelbeständig • Keine Verunreinigung des Werkstückes • Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Feinheitsgrad: | sehr fein (Long Life) | Kornart: | Korund | Farbe: | kastanienbraun | Rollenlänge: | 10 m | Ursprungsland: | Mexiko | Markenname: | NORTON | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Herstellerartikelnummer: | 63642587694 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,96* | € 50,83* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,62* | € 51,01* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,59* | € 51,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,51* | € 52,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,67* | € 53,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,859* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|