Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Compact Finish 2SF gerade 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies Compact Finish 2SF gerade 125
Vlies Compact Finish 2SF gerade 125
Artikel-Nr.:
     4012-650115
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66254496320
EAN/GTIN:
     3157629422168
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Vlieskompaktscheibe RAPID BLEND

• Modulare Struktur mit unterschiedlicher Gewebestruktur
• Von offen zum Entgraten bis dicht zum Finishen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
fein 2SF
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22 mm
max. Drehzahl:
12000 min-1
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66254496320
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 18,85*
6 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 14,43*
€ 20,24*
1
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 20,28*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,40*
9 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.