Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornschlüssel Serie V 9 mm 4-kant 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dornschlüssel Serie V 9 mm 4-kant 9V
Dornschlüssel Serie V 9 mm 4-kant 9V
Artikel-Nr.:
     4012-650433
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     9V
EAN/GTIN:
     4002730121396
Suchbegriffe:
Dorn Schlüssel
Dorn Zwangverschlussschlüssel
Dornschlüssel
Dornzwang-Verschlussschlüssel
Dornschlüssel, Vierkant

• Zinkdruckguss

Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Durchmesser:
16,4 mm
Material:
Zinkdruckguss
Herstellerartikelnummer:
9V
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,70*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,28*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 5,39*
6 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,45*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.