| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650462 Herst.-Nr.: 56011 EAN/GTIN: 4003482560112 |
| |
|
| | |
| Funk-Türschloss-Set secuENTRY easy 5601 PIN • Öffnung mit 6-stelligen Code, bis zu 50 Codes (davon 1 Admin-Code) können programmiert werden • Öffnung mit dem Smartphone über secuENTRY-KeyApp • Öffnung mit optionalen Transponder sE-Key ist möglich • Zylinder kann individuell an Türen bis zu einer Türstärke von 118 mm (59/59) angepasst werden • Für Innen-, sowie auch für Außentüren Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 56011 | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,59* | € 381,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,77* | € 381,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|