Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle 300/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartentorfalle 300/VA
Gartentorfalle 300/VA
Artikel-Nr.:
     4012-650537
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     326005
EAN/GTIN:
     4004338326005
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle
Gartentorfalle 300

• Mit versenkten Schraublöchern
• Mit Klinkhaken
• Durch Drehen des Riegels links und rechts verwendbar
• Höhenverstellbar
• Anzahl Löcher: 4/2
• Material: Edelstahl, zusätzlich kugelgestrahlt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
kugelgestrahlt
Breite Platte:
80 mm
Höhe Platte:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
326005
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Falle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,44*
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 20,09*
€ 25,80*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 22,21*
€ 28,33*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 21,52*
€ 29,40*
1
€ 4,90*
ab € 20,84*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.