Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSOL® Metal Power Cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUTOSOL® Metal Power Cream
AUTOSOL® Metal Power Cream
AUTOSOL® Metal Power Cream
AUTOSOL® Metal Power Cream
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-650624
Hersteller:
     AUTOSOL®
Herst.-Nr.:
     11 D34250
EAN/GTIN:
     4004982342505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Metallpolitur Rost Ex

• Saures Spezialprodukt zur Entfernung hartnäckiger Korrosion und Oxidation
• Zur Wiederbelebung stark korrodierter Metallobjekte
• Sparsam und effektiv in der Anwendung
• Einfache Applikation auch auf großen Flächen



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
AUTOSOL®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme, Metallpolitur, Politur, Rostentferner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 15,31*
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 15,45*
2 Tage
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 15,54*
Lager 4012
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 15,71*
16 Tage
12
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 188,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.