| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650850 Herst.-Nr.: 4008398976989 EAN/GTIN: 4008398976989 |
|
|
| | |
| Ungeziefer-Köderdosen • Mit neuartiger Wirk-Lockstoffkombination • Wirkt schnell und effektiv gegen Ungeziefer wie Silberfische, Schaben, Asseln • Geeignet für Haus, Keller, Garage, Gaststätten und Verkaufsräume • Kein Austrocknen auch bei längerer Anwendungsdauer • Wirkstoff: Chlorfenapyr • Zulassungsnummer DE: N-33762 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 1,2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. vor Gebraucht stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Dosen | Verpackung: | Kartonblister | Marke: | Compo® |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,71* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,32* | € 7,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,73* | € 7,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,07* | € 8,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|