Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Samos ws ssk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WC-Sitz Samos ws ssk
WC-Sitz Samos ws ssk
Artikel-Nr.:
     4012-650909
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838435953
EAN/GTIN:
     4008838435953
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Sitz „Samos“ easy close

• Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
• Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
• Aus hochwertigem Duroplast in Weiß, bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
• Durch Gummi-Einsatz kein Hin- und Herrutschen des Sitzes
• Passend für handelsübliche Passformen

Abmessung (B x T):
Deckel: 375 x 445 mm
Außenring: 375 x 415 mm
Innenring: 230 x 280 mm
Befestigungsabstand: 95-190 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tragkraft:
1,9 kg
Marke:
WENKO®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
4
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 29,69*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,61*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 37,16*
1
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 37,24*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21901100
ab € 11,41*
Ähnlich
Wenko
21902100
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.