Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere Combinox 190mm gerade Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combi-Schere Combinox 190mm gerade Erdi
Combi-Schere Combinox 190mm gerade Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-650932
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D50
EAN/GTIN:
     4010220018439
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Combi-Schere D50, gerade

• Klinge aus rostfreiem Edelstahl
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
• Mit Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht
• Rundschneiden am Anschlag zum Abisolieren von Kabeln

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D50
Ursprungsland:
VR China
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 12,90*
1
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 13,65*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 11,33*
€ 14,17*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 14,22*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.