Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.Schl.Haustüren 65/92PZW 20 rd silb.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.Schl.Haustüren 65/92PZW 20 rd silb.R
E.Schl.Haustüren 65/92PZW 20 rd silb.R
Artikel-Nr.:
     4012-650980
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2801 5L/102G VRN
EAN/GTIN:
     4012432324315
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Einsteckschlösser für gefälzte Haustüren

2-tourig, Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 92 mm, Nuss: 10 mm, mit Wechsel, ohne Schließblech, Falle und Riegel glanzverzinkt. Stulp silberfarbig lackiert. PZ.
Weitere Informationen:
Richtung:
DIN rechts
Ausführung:
rund
Stulp:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
A2801 5L/102G VRN
Herstellername:
Sächsische Schlossfabrik GmbH
Markenname:
Sächsische Schlossfabrik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, haustürschloss dornmaß 65, Haustür-Einsteckschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 8,02*
€ 10,93*
1 Tag
32
8
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,21*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,84*
1
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 12,59*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.