Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E 5012 BS-1102 STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E 5012 BS-1102 STCK
Bügelgriff E 5012 BS-1102 STCK
Artikel-Nr.:
     4012-651111
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2011555
EAN/GTIN:
     4012789768497
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5012

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit schrägen (45°), runden Stützen; mit Bügelgriff-Befestigungs-
System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2011555
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Grifflänge:
800 mm
Stichmaß:
560 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
2011555
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 51,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 42,02*
€ 55,10*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 45,23*
€ 58,99*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 62,78*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 48,97*
€ 63,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.