Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drücker-Ros-Grt.1021 ASL,BB Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drücker-Ros-Grt.1021 ASL,BB Alu F1
ZT-Drücker-Ros-Grt.1021 ASL,BB Alu F1
Artikel-Nr.:
     4012-651185
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1021 01302 0105
EAN/GTIN:
     4015354680149
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Drückergarnitur 10 1021

• ASL Drückergarnitur
• 8 mm Vierkant
• TS 39-58 mm
• Aluminium naturfarbig

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1021 01302 0105
Ausführung:
Türdrückergrt. BB-gelocht
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
39–58 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 12 1021 01302 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,61*
€ 77,72*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 60,64*
€ 77,75*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 62,87*
€ 80,46*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 81,59*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 83,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.