Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl-Schließbl.B 9000,DR 24x235rd,Edelst.matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl-Schließbl.B 9000,DR 24x235rd,Edelst.matt
Fl-Schließbl.B 9000,DR 24x235rd,Edelst.matt
Artikel-Nr.:
     4012-651257
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0320
EAN/GTIN:
     4015540112720
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech B 9000

• Mit Fallen und Riegelausschnitt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B 9000 0320
Ausführung:
rund
Richtung:
DIN rechts
Maße L x B:
235 x 24 mm
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
Edelstahl matt
Herstellerartikelnummer:
B 9000 0320
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,87*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 7,90*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,34*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 6,63*
€ 8,82*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 9000 0435
ab € 5,75*
Ähnlich
BKS
B 9000 0436
ab € 5,75*
Ähnlich
BKS
B 9000 0319
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.