Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-ES,PZ,55/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DL,NiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-ES,PZ,55/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DL,NiSi
OT-ES,PZ,55/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DL,NiSi
Artikel-Nr.:
     4012-651320
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-09-L-1
EAN/GTIN:
     4015540733888
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Einsteckschloss für gefälzte Türen

• Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Stahl nickel-silber
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-05150-09-L-1
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Dornmaß:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
B-05150-09-L-1
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,67*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,71*
1 Tag
66
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,13*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,96*
Lager 4012
14 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-08-L-1
ab € 7,58*
Ähnlich
BKS
B-05150-08-R-1
ab € 7,46*
Ähnlich
BKS
B-05150-09-R-1
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.