Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-ES,WC,55/72/8,20 rd.B-0515,o.W.,DR,NiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-ES,WC,55/72/8,20 rd.B-0515,o.W.,DR,NiSi
OT-ES,WC,55/72/8,20 rd.B-0515,o.W.,DR,NiSi
Artikel-Nr.:
     4012-651330
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-33-R-1
EAN/GTIN:
     4015540734205
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Einsteckschloss für gefälzte Türen

• Nach DIN 18251, für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 78 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Stahl nickel-silber
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-05150-33-R-1
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Dornmaß:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
B-05150-33-R-1
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,52*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,79*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,22*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,37*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 8,49*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-33-L-1
ab € 6,28*
Ähnlich
BKS
B-05150-35-L-1
ab € 6,33*
Ähnlich
BKS
B-05150-35-R-1
ab € 6,32*
Ähnlich
BKS
B-05150-37-L-1
ab € 7,42*
Ähnlich
BKS
B-05150-37-R-1
ab € 7,43*
Ähnlich
BKS
B-05150-41-L-1
ab € 6,32*
Ähnlich
BKS
B-05150-41-R-1
ab € 6,29*
Ähnlich
BKS
B-05150-43-R-1
ab € 7,56*
Ähnlich
BKS
B-05150-45-L-1
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.