Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beh-ES,PZ,55/72/820 rd.B-0615,m.W.,DR,ER matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beh-ES,PZ,55/72/820 rd.B-0615,m.W.,DR,ER matt
Beh-ES,PZ,55/72/820 rd.B-0615,m.W.,DR,ER matt
Artikel-Nr.:
     4012-651345
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-11-R-8
EAN/GTIN:
     4015540735134
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Behörden-Objektschloss PZ, Klasse 5 Edelstahl

• Nach DIN 18251, Klasse 5 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Temperguss vernickelt
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Edelstahl matt
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-06150-11-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Dornmaß:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
B-06150-11-R-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 22,34*
€ 28,50*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 28,73*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 24,60*
€ 31,23*
2 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 31,57*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 27,96*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-13-L-8
ab € 17,04*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-L-8
ab € 18,26*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-R-8
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.