Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Nr.36 150mm Stahl, nichtrostend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürband Nr.36 150mm Stahl, nichtrostend
Pendeltürband Nr.36 150mm Stahl, nichtrostend
Artikel-Nr.:
     4012-651462
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129a
EAN/GTIN:
     4015912362913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl nichtrostend

• Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
• Ls und Rs verwendbar
• Alle Drehgelenke wartungsfrei
Stahl nichtrostend




Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 36
für Türdicke:
34–40 mm
Gewerbehöhe:
150 mm
Türgewicht:
40 kg
max. Türbreite:
750 mm
Herstellerartikelnummer:
129a
Herstellername:
Fritz Dannert GmbH & Co. KG
Markenname:
FRIDAVO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Pendeltür
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 157,93*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 131,36*
€ 158,09*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 132,34*
€ 159,84*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 129,20*
€ 160,04*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 207,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 207,93*
€ 247,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,40*
€ 245,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,87*
€ 229,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 187,47*
€ 223,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 173,98*
€ 207,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 83,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.