Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DL,NiSilack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DL,NiSilack
ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DL,NiSilack
Artikel-Nr.:
     4012-651523
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2150087
EAN/GTIN:
     4016248190874
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschlösser für Zimmertüren, Falle und Riegel Zinkdruckguss

• Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen
• 1 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Nuss: 8 mm
• Falle und Riegel aus Kunststoff
• Ohne Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp silberfarbig lackiert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2150087
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Herstellerartikelnummer:
2150087
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,47*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,66*
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,86*
2 Tage
77
1
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 4,90*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.