Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-ES,PZ,55/72/8,20rd. falz,0415,m.W.DL,ER geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-ES,PZ,55/72/8,20rd. falz,0415,m.W.DL,ER geb
HT-ES,PZ,55/72/8,20rd. falz,0415,m.W.DL,ER geb
Artikel-Nr.:
     4012-651549
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4150019
EAN/GTIN:
     4016248210190
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschloss für gefälzte Türen

• Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Kunststoff: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Edelstahl
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
4150019
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Herstellerartikelnummer:
4150019
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 9,17*
1 Tag
17
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 9,36*
1 Tag
17
8
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,63*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,94*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
04150005
ab € 4,09*
Ähnlich
BKS
04150006
ab € 4,09*
Ähnlich
BKS
04150020
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.