Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-ES,PZ,55/72/8,18ktg. falz,0415,m.W.DL,NiSilack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-ES,PZ,55/72/8,18ktg. falz,0415,m.W.DL,NiSilack
HT-ES,PZ,55/72/8,18ktg. falz,0415,m.W.DL,NiSilack
Artikel-Nr.:
     4012-651553
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4150034
EAN/GTIN:
     4016248210343
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschloss für gefälzte Türen

• Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Kunststoff: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: silberfarbig lackiert
• PZ







Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
4150034
Richtung:
DIN links
Stulp:
18 mm
Ausführung:
kantig
Herstellerartikelnummer:
4150034
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,78*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,81*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,85*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 4,11*
€ 5,85*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
04150035
ab € 4,16*
Ähnlich
BKS
04150032
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.