Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl-Schließbl.S412,DL-R m.Rieg.auss.20x90ktg,NiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl-Schließbl.S412,DL-R m.Rieg.auss.20x90ktg,NiSi
Fl-Schließbl.S412,DL-R m.Rieg.auss.20x90ktg,NiSi
Artikel-Nr.:
     4012-651574
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4120024
EAN/GTIN:
     4016248770243
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech S412

• Richtung: DIN Links-Rechts
• Mit Riegelausschnitt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S4120024
Ausführung:
kantig
Maße L x B:
90 x 20 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Oberfläche:
Nickelsilber lackiert
Herstellerartikelnummer:
S4120024
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Flachschließblech
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
58
30
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,08*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,31*
4 Tage
58
1
€ 8,90*
ab € 1,60*
€ 2,33*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120028
ab € 1,41*
Ähnlich
BKS
S4120013
ab € 8,94*
Ähnlich
BKS
S4120017
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.